Sada základních měrek keramika třída tolerance 0

Artiklové číslo: 481300
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Z velmi čistého keramického materiálu oxidu zirkoničitého (ZrO2), vyroben spékáním.
  • Tvrdost: Cca 1350 HV tzn. cca dvakrát tvrdší než ocel.
  • Mez pevnosti v tahu: Dosahuje cca 70 % pevnosti v ohybu oceli. Není citlivá na úder a náraz.
  • Odolnost proti opotřebení: V porovnání s ocelí cca 10násobná trvanlivost. Bez otřepů. Bez plastické deformace. Škrábance a drobné defekty proto nemají vliv na výsledek měření. Povrch zůstává déle posouvatelný než ocel.
  • Manipulace / ošetřování: Vysoká odolnost proti louhu, kyselinám, oleji a brusné vodě. Oproti oceli odpadá časově náročné odmašťování před použitím a mazání tukem po použití. Nízká hmotnost. je předností u dlouhých rozměrů.
  • Chování při změnách teploty: Součinitel roztažnosti (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobně jako ocel. Nízká tepelná vodivost.
  • Antimagnetický: Nemagnetizující.
  • Posouvatelnost: Díky homogenní a hutné struktuře má lepší přilnavost i na oceli a lehčí posouvatelnost. Není možné svařování za studena.
  • Zkušební protokol: Každý koncový rozměr je jednotlivě opatřen identifikačním číslem. Skutečná odchylka od požadovaného rozměru je zaznamenána v protokolu. Tak je znám absolutní skutečný rozměr. Včetně zkušebního protokolu výrobce, který je možné zpětně přivézt k národní normále.

Použití:

Třída tolerance 0 jako etalon pro kontrolu pracovních koncových měrek nebo pro vysoce přesnou kontrolu přístrojů.