Slangesystem 1/2 tomme CLAMP

Art.-nr.: 084420 CLAMP
Sæt pris 11 styk (DKK 17,45 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kølesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084420 CLAMP
EAN/GTIN 4037728231320
Producentnummer 0231032

Betegnelse

Udførelse:

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.
  • Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.
  • Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringstang.
  • Gennemstrømningsmængde: ca. 28 liter/min. (1/2 tomme), største udv. ⌀ 26 mm.

Anvendelse:

Til efterfølgende, processikker fiksering af det eksisterende system op til 60 bar.

Leveringsomfang:

11 slangespændebånd

Bemærk:

3/8 tomme - udførelse fås på forespørgsel.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven