Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: CLAMP

Prekės Nr.: 084420 CLAMP
Rinkinio kaina 11 vnt. (2,38 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 11 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Aušinimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084420 CLAMP
EAN / GTIN 4037728231320
Gamintojo numeris 0231032
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis ⌀ 26 mm.

Paskirtis:

Kad būtų galima vėliau saugiai fiksuoti esamą sistemą iki 60 bar.

Tiekiama:

11 laikiklių

Pastaba:

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.