Hadicový systém 1/2 palce, Typ: CLAMP

Artiklové číslo: 084420 CLAMP
Nastavit cenu 11 kusy (CZK 59,18 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 11 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: CLAMP
Druh produktu Systém chlazení
Materiál plast
Průtočné množství 28 l/min
Rozměr závitu G1/2
Provozní tlak max 60 bar
Rozsah použití Ilma; Jäähdytysvoiteluaine
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084420 CLAMP
EAN / GTIN 4037728231320
Číslo výrobce 0231032
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Systém plastových hadic pro chladicí mazací prostředky a vzduch. Provozní tlak do max. 6 barů, se svěrnými manžetami vel. CLAMP do 60 barů.
  • Kompatibilní téměř se všemi běžnými systémy bez použití adaptéru.
  • Modulární nástrčný systém, použitím montážních kleští individuálně kombinovatelný.
  • Průtok: cca 28 litrů/min. (1/2 palce), větší vnější ⌀ 26 mm.

Použití:

Pro dodatečnou procesně bezpečnou fixaci stávajícího systému do 60 barů.

Rozsah dodávky:

11 svěrných manžet

Poznámka:

Provedení 3/8 palce k dostání na poptávku.