Sistem de furtunuri 1/2 inch, Tip: CLAMP

Cod articol.: 084420 CLAMP
Setați prețul 11 bucăți (2,37 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 11 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: CLAMP
Cuprins set
Produktart Sistem de răcire
Presiune de funcționare max. 60 bar
Material plastic
Domeniu de utilizare Aer; Lubrifiant de răcire
Debit cantitate 28 l/min
Dimensiunea filetului G1/2

Identificare și clasificare

Cod articol 084420 CLAMP
EAN / GTIN 4037728231320
Număr producător 0231032
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifiant pentru răcire şi aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.
  • Compatibil cu aproape toate sistemele obişnuite fără adaptor.
  • Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleştelui de montaj.
  • Valoare debit: cca. 28 l/min. (1/2 inch), ⌀ exterior maxim 26 mm.

Aplicaţie:

Pentru fixarea ulterioară, în condiţii de siguranţă a sistemului existent până la 60 bari.

Livrare:

11 bride de fixare

Notă:

Model 3/8 inch - disponibil la cerere.