{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 cNm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Interface | USB-interface | |
Bitholder | F 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 230 mm | |
Momentområde | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Momentområde | 10 cNm - 50 cNm | |
Opløsning | 0,05 cNm | |
Vægt | 340 g | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Akku-kapacitet | 2,5 Ah | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659010 50 | |
EAN/GTIN | 4571141275269 | |
Producentnummer | STC50CN2-G |