Elektronisk momentskruetrækker 200 cNm

Art.-nr.: 659010 200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 645,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 200 cNm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Interface USB-interface
Bitholder F 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 230 mm
Momentområde 0,4 Nm - 2 Nm
Momentområde 40 cNm - 200 cNm
Opløsning 0,2 cNm
Vægt 340 g
Display digital
Udløsningsindikering optisk; akustisk
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfin; kgfcm; ozfin
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 3,7 V
Akku-kapacitet 2,5 Ah
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659010 200
EAN/GTIN 4571141275283
Producentnummer STC200CN2-G

Betegnelse

Udførelse:

Yderst præcis, elektronisk momentskruetrækker med stort, let aflæseligt display.
  • Visning: Track-tilstand (medløbende) og Peak-tilstand (spidsværdi).
  • Lagringskapacitet: Op til 1000 måleværdier.
  • Interface: Via et USB-kabel kan de lagrede måledata overføres til en pc. Valg mellem 2 måletilstande:
  • Skruetilstand (indstilling af nominelt moment med varslingsgrænse).
  • Inspektionstilstand (indstilling af øvre og nedre toleranceværdier). Det pågældende måleresultat vises via lysdioder og buzzer.

Måleenheder: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Anvendelse:

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskruninger eller små serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-batteri og USB-datatransmissionskabel nr. 655265.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele