• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tournevis dynamométrique électronique, Couple maximal: 50cNm

Réf.: 659010 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 115.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Interface: Port USB
  • Logement pour embouts: F 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 50 cNm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Interface Port USB
Logement pour embouts F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 230 mm
Plage de couples 0,1 Nm - 0,5 Nm
Plage de couples 10 cNm - 50 cNm
Résolution 0,05 cNm
Poids 340 g
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm; lbfin; kgfcm; ozfin
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 3,7 V
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659010 50
EAN / GTIN 4571141275269
Réf. fabricant STC50CN2-G

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique électronique très précis avec grand affichage bien lisible.
  • Affichage: mode Track (affichage en ligne) et mode Peak (valeur maximale).
  • Capacité de la mémoire: jusqu’à 1000 valeurs mesurées.
  • Interface: un câble USB permet de transférer les données de mesure mémorisées sur un PC. Choix entre 2 modes de mesure:
  • Mode vissage (spécification du couple de consigne avec limite de pré-alerte).
  • Mode d’inspection (spécification des tolérances supérieures et inférieures). Le résultat de mesure est indiqué par des LED et l’avertisseur sonore (buzzer).

Unités de mesure: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Utilisation:

Contrôle de couple; serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Livraison:

Avec batterie lithium-ion et câble de transmission de données USB 655265.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous