{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 1 % | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 0,1 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 0,5 Nm | |
| Padalos vertė | 0,001 Nm | |
| Antgalių laikiklis | F 6,3 | |
| Sąsaja | USB | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Visas ilgis L | 230 mm | |
| Bendras svoris | 340 g | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789 | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
| Akumuliatoriaus talpa | 2,5 Ah | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | cNm | |
| Sukimo momentas min., cNm | 10 | |
| Sukimo momentas maks., cNm | 50 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin. reguliuojam. | |
| Dydis, antgalių laikiklis | 1/4 in | |
| Dinamometras | Nm; kgf cm; lbf in; ozf in | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Paleidimo signalas | akustin.; optin. | |
| Feedback | rodantis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis atsuktuvas | |
| Jungčių forma | antgalių laikiklis | |
| Matavimo įrankiai | elektroninė | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | skaitmenin. | |
| Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę | 1 % |
| Produkto numeris | 659010 50 | |
| EAN / GTIN | 4571141275269 | |
| Gamintojo numeris | STC50CN2-G |