{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 2,5 Ah | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | cNm | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 10 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 50 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| Uchwyt bitów | F 6,3 | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Rozdzielczość wskazań | 0,001 Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; kgf cm; lbf in; ozf in | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Złącze | USB | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Optyczny | |
| Feedback | Wskazujący | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Technika pomiarowa | elektroniczne | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Zakres momentu obrotowego min. | 0,1 Nm | |
| Zakres momentu obrotowego maks. | 0,5 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 1 % | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 1 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Długość całkowita L | 230 mm | |
| Masa całkowita | 340 g |
| Numer artykułu | 659010 50 | |
| EAN / GTIN | 4571141275269 | |
| Numer producenta | STC50CN2-G |