{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 1 % | |
| Interval cuplu min. | 0,1 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 0,5 Nm | |
| Rezoluţie de afişare | 0,001 Nm | |
| Suport pentru biţi | F 6,3 | |
| Interfaţă | USB | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| Greutate totală | 340 g | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 2,5 Ah | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | cNm | |
| Cuplu min., cNm | 10 | |
| Cuplu max., cNm | 50 | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; kgf cm; lbf in; ozf in | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Optic | |
| Feedback | de indicare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | electronic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | digital | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 1 % |
| Cod articol | 659010 50 | |
| EAN / GTIN | 4571141275269 | |
| Număr producător | STC50CN2-G |