{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería
|
|
| Precisión del par de giro en sentido horario |
1 %
|
|
| Rango de par de giro mín. |
0,1 Nm
|
|
| Rango de par de giro máx. |
0,5 Nm
|
|
| Asiento para puntas |
F 6,3
|
|
| Interfaz |
USB
|
|
| Sentido de apriete |
Derecha/izquierda
|
|
| Longitud total L |
230 mm
|
|
| Peso total |
340 g
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Certificado de prueba del fabricante |
sí
|
|
| Cantidad de baterías contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo batería |
Ion de litio (Li-Ion)
|
|
| Tensión de batería |
3,7 V
|
|
| Capacidad de la batería |
2,5 Ah
|
|
| Posibilidad de regulación valor de disparo |
regulable
|
|
| Unidad de medida par de giro |
cNm
|
|
| Par de giro mín., cNm |
10
|
|
| Par máx., cNm |
50
|
|
| Ajuste del valor de disparo |
Digital, ajustable
|
|
| Tamaño, asiento para puntas |
1/4 pul
|
|
| Unidad del par de giro |
Nm; kgf cm; lbf in; ozf in
|
|
| Datos protocolables |
sí
|
|
| Señal de disparo |
Acústico; Óptico
|
|
| Respuesta |
indicadora
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Messtechnik |
electrónica
|
|
| Anzeigeauflösung |
0,001 Nm
|
|
| Tipo de producto |
Atornillador dinamométrico
|
|
| Messfunktionen |
Par de giro
|
|
| Forma de la conexión |
asiento para puntas
|
|
| Indicación |
digital
|
|
| Precisión del par de giro en sentido antihorario |
1 %
|
| Número de artículo | 659010 50 | |
| EAN / GTIN | 4571141275269 | |
| Número del fabricante | STC50CN2-G |