Nitrilhandsker, par Pro Cut D / Protector 7

Art.-nr.: 094603 7
Rabat
153,77 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    79,12  DKK 153,77 DKK / par
  • fra 12 par
    65,93  DKK 128,14 DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
701 styk på lager
  • Handskeegenskab: DMF-fri; Stødbeskyttelse; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 12
Handskeegenskab DMF-fri; Stødbeskyttelse; forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 18G
Tørring Lufttørring
EN 388 4X43D
Bæremateriale HPPE
Belægning water based PU/Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort / grå
Handskestørrelse 7
Længde 255 mm
Anvendelse flergangsbrug
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094603 7
EAN/GTIN 4062406572181

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Cut D. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til præcise og universelle aktiviteter med høj snitfare. Med PU-nitrilskumsbelægning og yderst god pasform og fingerbevægelighed. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid. Perfekt til brug i tørre samt oliekontaminerede arbejdsomgivelser. 18-gauge-strikteknologi.
Med yderligere håndryg-beskyttere til beskyttelse mod lette slag og stød.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.