Delovne rokavice, par Pro Cut D/Protector, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094603 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    21,05 € / 1 par
  • od 12 par
    17,54 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
465 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca HOLEX Pro Cut D / Protector
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 D
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 3
Odpornost proti urezu (TDM) D
Zaščita pred udarci P
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena; Poliuretan (PU)
EN 388 koda 4X43D
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe večnamensko
Zadrga gumijasta vrvica
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
AQL (sprejeta raven kakovosti) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material HPPE-vlakna
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti brez DMF; ojačan pregib palca; vozlički; ščitniki
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 255 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094603 7
EAN/GTIN 4062406572181
Številka proizvajalca 094603 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Cut D. Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi za natančna in univerzalna opravila z veliko nevarnostjo vrezov. S prevleko iz PU-nitrilne pene ter zelo dobrim prileganjem in gibljivostjo prstov. Ojačan pregib palca za daljšo življenjsko dobo. Izredno primerne za uporabo v suhem in oljnem delovnem okolju. Tehnologija pletenja 18 Gauge.
Z dodatnimi ščitniki za hrbtišče za zaščito pred lažjimi udarci in trki.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Za uporabo v suhem in rahlo oljnem delovnem okolju.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.

Napačna uporaba
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi.