Paire de gants Pro Cut D / Protector, Taille des gants: 7

Réf.: 094603 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    21,48 € / 1 paire
  • De 12 paires
    17,90 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
455 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Cut D
Référence fabricant Pro Cut D / Protector
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 3
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs P
Matériau revêtement, paume Mousse nitrile; Polyuréthane (PU)
Code EN 388 4X43D
Couleur gris; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 7
Domaine d’application multi-usages
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat fibre HPPE
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques picots; protections; préhension à l’huile; renfort entre le pouce et l’index; sans DMF
Catégorie de protection II
Longueur totale L 255 mm
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094603 7
EAN / GTIN 4062406572181
Réf. fabricant 094603 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

HOLEX Pro Cut D. Gants anti-coupures sans coutures pour les activités de précision et universelles et une protection contre les risques de coupure élevés. Avec revêtement en mousse nitrile-PU ainsi qu’un excellent ajustement et une bonne dextérité. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue. Idéals pour les environnements de travail secs et huileux. Technologie de tricot à jauge 18.
Avec protections supplémentaires du dos des mains contre les coups et les chocs légers.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour utilisation dans un environnement de travail sec et légèrement huileux.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger.
  • Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci.
  • Les gants de protection ne peuvent pas glisser.
  • Choisir la taille de gant adéquate.
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • Ne protège pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques et électriques.