Käsinepari Pro Cut D / Protector, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094603 7
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    24,21 € / 1 pari
  • alkaen 12 pari
    20,17 € / 1 pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
539 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää; Iskusuoja; vahvistettu peukalohanka
  • Neulosteknologia: 18G
  • Viiltosuojaluokka: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää; Iskusuoja; vahvistettu peukalohanka
Neulosteknologia 18G
Kuivaus Ilmakuivaus
EN 388 4X43D
Rungon materiaali HPPE
Pinnoitus Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 7
Pituus 255 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Leikkaussuojakäsineet
Viiltosuojaluokka D
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094603 7
EAN / GTIN 4062406572181
Valmistajan numero 094603 7
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Cut D. Saumattomat viiltosuojaneulekäsineet tarkkuutta vaativiin ja yleisiin työtehtäviin, suojaavat suurilta viiltohaavojen vaaroilta. PU-nitriilivaahtopinnoite ja erittäin hyvä istuvuus sekä sormituntuma. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikää. Soveltuu erinomaisesti käyttöön kuivassa ja öljyisessä työympäristössä. Neuletiheys 18.
Kämmenselän lisäsuojaimet suojaavat kevyiltä iskuilta ja törmäysvaaroilta.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Tarkoitettu käytettäväksi kuivassa ja hieman öljyisessä työympäristössä.
  • Optimaalinen suojavaikutus vain, kun suojattava alue on kokonaan peitossa. Tarkista lukituksella varustetuissa suojakäsineissä, että lukitus on tiukassa. Suojakäsineet eivät saa liukua. Valitse sopiva käsinekoko.
  • Suojaavat käsiä mekaanisilta riskeiltä, hiertymiltä, rakoilta ja muilta pinnallisilta tapaturmilta.

Väärinkäyttö
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.
  • Ei saa käyttää pyörivien koneosien lähellä.
  • Ei suojaa kemiallisilta, mikrobiologisilta, lämmön ja sähkön aiheuttamilta vaaroilta.