Nitrilhandsker, par Pro Cut D / Protector, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094603 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    160,02 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    133,35 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
455 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Cut D
Producentbetegnelse Pro Cut D / Protector
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 3
Snitbestandighed (TDM) D
Beskyttelse mod stød P
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum; Polyurethan (PU)
EN 388-kode 4X43D
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround
Lukning elastik
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale HPPE-fibre
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; beskyttelse; forstærkning af tommelfingerens inderside; gribeevne ved olie; knopper
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 255 mm
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094603 7
EAN/GTIN 4062406572181
Producentnummer 094603 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Cut D. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til præcise og universelle aktiviteter med høj snitfare. Med PU-nitrilskumsbelægning og yderst god pasform og fingerbevægelighed. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid. Perfekt til brug i tørre samt oliekontaminerede arbejdsomgivelser. 18-gauge-strikteknologi.
Med yderligere håndryg-beskyttere til beskyttelse mod lette slag og stød.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til brug i tørre og let fedtede arbejdsomgivelser.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt.
  • Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast.
  • Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned.
  • Vælg den passende handskestørrelse.
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske og elektriske farer.