Paio di guanti Pro Cut D / Protector, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094603 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    22,10 € / 1 paia
  • da 12 paia
    18,42 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
433 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro Cut D
Denominazione originale prodotto Pro Cut D / Protector
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 D
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 3
Resistenza al taglio (TDM) D
Protezione contro urti P
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU); Schiuma di nitrile
Codice EN 388 4X43D
Colore grigio; nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 7
Campo di applicazione Universale
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Fibra HPPE
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Nodi; Piega del pollice rinforzata; Presa sull’olio; Protettori; Senza DMF
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 255 mm
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094603 7
EAN / GTIN 4062406572181
Codice del produttore 094603 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Pro Cut D. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per svolgere attività di tipo universale o di precisione e per la protezione contro pericoli di lesioni da taglio elevati. Con rivestimento in schiuma poliuretanica di nitrile e un’ottima indossabilità e destrezza. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l’uso in ambienti asciutti e oleosi. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie.
Con protettori del dorso della mano aggiuntivi per garantire una protezione da urti e colpi leggeri.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Da utilizzare in ambienti asciutti e leggermente oleosi.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta.
  • In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità.
  • I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano.
  • Selezionare la misura dei guanti adatta.
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.

Uso improprio
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Non protegge da rischi chimici, microbiologici, termici ed elettrici.