Knæledsskrue, Type: 2

Art.-nr.: 259018 2
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
275 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skrue, uspecificeret
Indhold enkelt del
Gevindstørrelse d1 M8,0×1
Drevprofil indvendig sekskant
Drevstørrelse SW3
Nominel længde L 21 mm
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 3 Nm
Nøglestørrelse s 3 mm
Overflade sort
Skruehovedform cylinderhoved
Med krave ja
Skruenøglens bredde metrisk
Gevindstigning P 1 mm
Skaftudførelse Delgevind
Gevindtype metrisk ISO-fingevind
Gennemboret ja
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 259018 2
EAN/GTIN 4062406246044
Producentnummer 259018 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com