Knæledsskrue, Type: 9

Art.-nr.: 259018 9
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
244 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skrue, uspecificeret
Indhold enkelt del
Gevindstørrelse d1 M5
Drevprofil indvendig sekskant
Drevstørrelse str. 2
Nominel længde L 9,5 mm
anbefalet tilspændingsmoment maks. 2 Nm
Nøglestørrelse s 2 mm
Overflade sort
Skruehovedform cylinderhoved
Med krave ja
Skruenøglens bredde metrisk
Gevindstigning P 0,8 mm
Skaftudførelse Delgevind
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 259018 9
EAN/GTIN 4062406246174
Producentnummer 259018 9