Løftesele violet 1000 kg, to lag, Længde: 2m

Art.-nr.: 086271 2
Pris pr. 1 styk (DKK 52,75 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kolor Fioletowy
Szerokość 30 mm
Rodzaj udźwigu Nośność, pętla podwójna, β = 45–60°; Nośność, pętla podwójna, β = 7–45°; Nośność, pętla podwójna, β = 7°; Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia; Nośność, pętla pojedyncza, sznurowana
Nośność 1 000 kg; 1 400 kg; 2 000 kg; 1 000 kg; 800 kg
Typ B2
Rodzaj produktu Pas do podnoszenia
Koniec liny/pętli Pętla; Pętla
Długość całkowita 2 m
Materiał Poliester
Norma EN 1492-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086271 2
EAN/GTIN 2050001858559
Producentnummer MC03002
Producent/ansvarlig person Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige bæreseler (euro-remme EN 1492-1 iht. form B2). Begge løse ender med indsnævrede og forstærkede (kran-)stropper.

Anvendelse:

Til store genstande, der skal løftes, nem på- og afmontering på last.