{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Fialová | |
| Šířka | 30 mm | |
| Provedení nosnosti | Nosnost dvojitá β = 45° - 60°; Nosnost dvojitá β = 7° - 45°; Nosnost dvojitá β = < 7°; Nosnost jednoduchá, přímá; Jednoduchá nosnost, svázáno | |
| Nosnost max. WLL | 1 000 kg; 1 400 kg; 2 000 kg; 1 000 kg; 800 kg | |
| Typ | B2 | |
| Druh produktu | Zvedací popruh | |
| Celková délka L | 2 m | |
| Materiál | Polyester | |
| Norma | EN 1492-1 |
| Katalogové číslo | 086271 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001858559 | |
| Číslo výrobce | MC03002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |