Chingă violet 1000 kg, două straturi, Lungime: 2m

Cod articol.: 086271 2
Preț per 1 buc. (7,08 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.292 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea violet
Lăţime 30 mm
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă dublă β = 45° - 60°; Capacitate portantă dublă β = 7° - 45°; Capacitate portantă dublă β = < 7°; Capacitate portantă simplă, directă; Capacitate portantă simplă, lațată
Capacitate portantă max. WLL 1.000 kg; 1.400 kg; 2.000 kg; 1.000 kg; 800 kg
Tip B2
Tip produs Chingă
Lungimea totală L 2 m
Material Poliester
Standard EN 1492-1

Identificare și clasificare

Cod articol 086271 2
EAN / GTIN 2050001858559
Număr producător MC03002
Producător/responsabil Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Descriere

Execuţie:

Chingi de ridicare extrem de rezistente (chingi Euro EN 1492-1 conform Formei B2). Prezintă la ambele capete buclă de prindere ranforsată (pentru ridicare cu macara).

Aplicaţie:

Pentru ridicarea obiectelor mari, uşor de ataşat şi detaşat.