Nastro di sollevamento viola 1000 kg, a 2 strati, Lunghezza: 2m

Codice art.: 086271 2
Prezzo per 1 articolo (7,23 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
571 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore viola
Larghezza 30 mm
Esecuzione portata Portata doppia β = 45° − 60°; Portata doppia β = 7° − 45°; Portata doppia β = < 7°; Portata singola, diretta; Portata singola, con nodo
Portata WLL 1.000 kg; 1.400 kg; 2.000 kg; 1.000 kg; 800 kg
Tipo B2
Tipo di prodotto Nastro di sollevamento
Lunghezza complessiva L 2 m
Materiale Poliestere
Normativa EN 1492-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086271 2
EAN / GTIN 2050001858559
Codice del produttore MC03002
Produttore/persona responsabile Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Descrizione

Esecuzione:

Nastri di sollevamento estremamente resistenti (a norma europea EN1492-1, forma B2). Cappi rastremati e rinforzati (per gru) su entrambe le estremità libere.

Uso:

Per componenti di grandi dimensioni, aggancio e sgancio del carico facili.