Emelőpánt, ibolyakék1000 kg, kétrétegű, Hossz: 2m

Cikkszám: 086271 2
Ár / 1 Darab (7,37 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hevederszélesség 30 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 1 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 800 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 2 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 1 400 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 1 000 kg
Termék fajtája Emelőheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086271 2
EAN / GTIN 2050001858559
Gyártó száma MC03002
Gyártó/felelős személy Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Leírás

Kivitel:

Extrém ellenállóképes végtelenített emelőhevederek (Euro-hevederek EN 1492-1 B2 alaknak megfelelően). Mindkét szabad végén keskenyített (daru-) fülekkel.

Felhasználás:

Nagy emelt elemekhez, a teher egyszerűsített be- és kiakasztásával.