{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Liinan leveys | 30 mm | |
| Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL | 1 000 kg | |
| Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL | 800 kg | |
| Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti | 2 000 kg | |
| Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° | 1 400 kg | |
| Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° | 1 000 kg | |
| Tuotetyyppi | Nostoliina |
| Tuotekoodi | 086271 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001858559 | |
| Valmistajan numero | MC03002 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |