Trak za dvigovanje, vijolične barve, 1000 kg, dvoslojni, Dolžina: 2m

Št. art.: 086271 2
Cena na 1 kos (7,23 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
510 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva vijolična
Širina 30 mm
Izvedba nosilnosti nosilnost, dvojna β = 45° - 60°; nosilnost, dvojna β = 7° - 45°; nosilnost, dvojna β = < 7°; nosilnost, enojna, neposredna; nosilnost, enojna, zavezano
Nosilnost WLL 1.000 kg; 1.400 kg; 2.000 kg; 1.000 kg; 800 kg
Tip B2
Vrsta izdelka tovorni trakovi
Celotna dolžina L 2 m
Material Poliester
Standard EN 1492-1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086271 2
EAN/GTIN 2050001858559
Številka proizvajalca MC03002
Proizvajalec/odgovorna oseba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljivi trakovi za dvigovanje bremena (Evro-trakovi EN 1492-1 oblike B2). Na obeh straneh z zožanimi in ojačanimi pentljami za obešanje na žerjav.

Uporaba:

Za velika dvižna bremena, olajšano obešanje in snemanje bremena.