Vinkelsliber GWX, Type: 9-125S

Art.-nr.: 077050 9-125S
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GWX 9-125S
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 900 W
Omdrejningstalområde 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2,1 kg
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz
Genstartsspærre ja
Bemærk Variabelt omdrejningstal
Serie X-LOCK-system
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077050 9-125S
EAN/GTIN 3165140962568

Betegnelse

Udførelse:

  • Nemt og hurtigt: Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
  • Der er ikke længere behov for yderligere nøgler.
  • Omfattende: Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
  • Maksimal komfort takket være 100 % værktøjsfrit og hurtigt tilbehørsskift.
  • Pålideligt: Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejeretningsafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være et akustisk signal ved korrekt montering.
  • Præcist arbejde uden irriterende ridser! Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-LOCK-vinkelslibere.
Vinkelsliber 125 mm med 900 W motor. X-Lock-system.

Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, beskyttelsesskærm og karton.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven