Haakse slijper GWX 9-125S

Artikelnummer: 077050 9-125S
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GWX 9-125S
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 900 W
Toerentalbereik 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,1 kg
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Variabel toerental
Serie X-LOCK-systeem
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077050 9-125S
EAN/GTIN 3165140962568

Omschrijving

Uitvoering:

  • Eenvoudig en snel: Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
  • Geen extra sleutel meer noodzakelijk.
  • Uitgebreid: Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
  • Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
  • Betrouwbaar: Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
  • Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-LOCK haakse slijpers.
Haakse slijper 125 mm met 900 W motor. X-Lock-systeem.

Levering:

Inclusief extra handvat, beschermkap en doos.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen