• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Kutna brusilica GWX 9-125S

Artikl br.: 077050 9-125S
Novi proizvod

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GWX 9-125S
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 900 W
Raspon broja okretaja 2.800 min-1 - 11.000 min-1
maksimalni ⌀ diska 125 mm
Težina 2,1 kg
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Blokada pokretanja da
Posebnost Varijabilni broj okretaja
Serija Sustav X-LOCK
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077050 9-125S
EAN / GTIN 3165140962568

Opis

Izvedba:

  • Jednostavno i brzo: Jednostavna izmjena pribora za kutne brusilice bez sitnih dijelova i dodatnih alata.
  • Nije više potreban dodatni ključ.
  • Opsežno: Veliki izbor kutnih brusilica i pribora s potpunom povratnom kompatibilnošću.
  • Maksimalna udobnost zahvaljujući 100% brzoj izmjeni pribora bez alata.
  • Pouzdano: Pribore vezane za smjer rotacije više nije moguće neispravno montirati zahvaljujući inovativnom sustavu X-LOCK. Maksimalna zaštita korisnika zahvaljujući zvučnom signalu u slučaju ispravne montaže.
  • Čisti rad bez ogrebotina! Slabije izraženi i manji tragovi brušenja pri kutnim brusilicama sa sustavom X-LOCK.
Kutna brusilica 125 mm s motorom od 900 W. Sustav X-Lock.

Opseg isporuke:

Uključuje dodatnu ručku, štitnik i karton.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi