El-vinkelsliber GWX, med genstartsspærre, X-LOCK-system

Art.-nr.: 077050 19-125S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Pap

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Pap
Producentbetegnelse GWX 19-125 S
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.900 W
Omdrejningstalområde 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2,5 kg
Genstartsspærre ja
Bemærk Variabelt omdrejningstal, Kickback Control
Serie X-LOCK-system
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077050 19-125S
EAN/GTIN 3165140962490
Producentnummer 06017C8002
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Nemt og hurtigt: Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
  • Der er ikke længere behov for yderligere nøgler.
  • Omfattende: Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
  • Maksimal komfort takket være 100 % værktøjsfrit og hurtigt tilbehørsskift.
  • Pålideligt: Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejeretningsafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være et akustisk signal ved korrekt montering.
  • Præcist arbejde uden irriterende ridser! Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-LOCK-vinkelslibere.
Vinkelsliber 125 mm med 1.900 W motor. X-Lock-system.

Leveringsomfang:

Inklusive Vibration-Control-ekstragreb, beskyttelsesskærm og karton.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter