Kampinis šlifuoklis GWX 9-125S

Prekės Nr.: 077050 9-125S
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GWX 9-125S
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 900 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 2 800 min-1 - 11 000 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris 2,1 kg
Tinklo įtampa 230 V
Tinklo dažnis 50 Hz
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Ypatybė Kintamas sūkių skaičius
Serija X-LOCK sistema
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077050 9-125S
EAN / GTIN 3165140962568

Aprašymas

Modelis:

  • Paprasta ir lengva: paprastas kampinio šlifuoklio priedų keitimas be jokių papildomų įrankių.
  • Nereikia papildomo rakto.
  • Susideda iš: didelis kampinių šlifuoklių ir žatsarginių dalių pasirinkimas Gsu atbuline eiga.
  • Užtikrinamas maksimalus komfortas, nes nereikia jokių įrankių ir galima greitai pakeisti atsargines dalis.
  • Patikima: Pagal tekinimo kryptį parenkamų atsarginių detalių neteisingai sumontuoti neįmanoma dėl inovatyvios X-LOCK sistemos. Maksimali vartotojo apsauga dėl akustinio signalo, informuojančio, kad įrankis sumontuotas teisingai.
  • Švarus darbas be erzinančių įbrėžimų! Mažiau pastebimos šlifavimo žymės ant X-Lock kampinių šlifuoklių.
Kampinis šlifuoklis125 mm su 900 W varikliu. X-Lock sistema.

Tiekiama:

Su papildoma rankena, apsauginiu gaubtu ir dėže.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys