Elektronická úhlová bruska GWX, s blokováním opakovaného rozběhu, systém X-LOCK

Artiklové číslo: 077050 9-125S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 900 W
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada X-LOCK System
Označení výrobce GWX 9-125S
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr kotouče max. 125 mm
Otáčky min. 2 800 min-1
Otáčky max. 11 000 min-1
Odevzdaný výkon 450 W
Zvláštní znaky Variabilní otáčky; blokování opakovaného rozběhu
Druh produktu úhlová bruska
Celková délka 280 mm
Šířka celkem 73 mm
Výška celková 100 mm
Hmotnost celkem 2,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077050 9-125S
EAN / GTIN 3165140962568
Číslo výrobce 06017B2000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

  • Jednoduše a rychle: Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného nářadí.
  • Již není potřeba žádný další klíč.
  • Obsáhlé: Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
  • Maximální pohodlí díky rychlé výměně příslušenství zcela bez použití nářadí.
  • Spolehlivé: Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
  • Čistá práce bez nevítaných škrábanců! Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-LOCK.
Úhlová bruska 125 mm s motorem 900 W. Systém X-Lock.

Rozsah dodávky:

Včetně přídavné rukojeti, ochranného krytu kartonu.