• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Vinkelsliber GWX 18V-10 PSC, Solo-version, Beans batteri og lader

Art.-nr.: 06017B0800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie X-LOCK-system
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06017B0800
EAN/GTIN 3165140962483
Producentnummer 06017B0800
L-nummer L00590 2370
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelsliber til batteri med X-LOCK GWX 18V-10 PSC, den lille batteris vinkelsliber GWX 18V-10 PSC Professional med X-LOCK giver forbedret ydeevne og værktøjsstyring i kategorien 18V
  • Den har samme ydeevne som en 1,000 W kabelforbundet slibemaskine takket være den børsteløse motor og ProCORE18V batteriteknologi
  • Denne lille vinkelsliber leveres med et klik-system med nøglefri X-LÅS til hurtige og praktiske ændringer af tilbehør
  • Bluetooth-tilslutningsmodulet giver mulighed for tilpasning direkte via Toolbox-appen, og en brugergrænseflade med hastighedsforvalg giver maksimal komfort med aktiv feedback fra værktøjet
  • Værktøjet er velegnet til skæring og slibning af metal, sten og beton
  • Den er kompatibel med GDE 125 EA-T Professional og GDE 115/125 FC-T professionelle støvudsugningssystemer og med alle Bosch Professional 18V batterier og opladere
  • GWX 18V-10 PSC Professional har også Bluetooth-tilslutning og brugergrænseflade samt beskyttelseskontakt , X-bremse- og tilbageslagskontrol

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 2 kg
  • Gummislibskive, Ø: 125 mm
  • Nullasthastighed: 4500 - 9000 min-1
  • Skrub-/opdelingsskive, Ø: 125 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 5. 0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 3,5 m/s²
  • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Beskyttelsescover
  • Tilbehør til håndtag Vibrationskontrol
  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader
  • Og uden batteri(er) og oplader