• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kulmahiomakone GWX 9-125S

Tuote nro.: 077050 9-125S
Uusi tuote

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GWX 9-125S
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 900 W
Kierroslukualue 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Paino 2,1 kg
Verkkojännite 230 V
Verkkotaajuus 50 Hz
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Erityisominaisuus Säädettävä kierrosluku
Sarja X-LOCK System
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077050 9-125S
EAN / GTIN 3165140962568

Kuvaus

Malli:

  • Helppo ja nopea: Kulmahiomakoneen tarvikkeiden helppo vaihto ilman häviäviä osia ja lisätyökaluja.
  • Avainta ei tarvita enää lisäksi.
  • Laaja: Suuri valikoima kulmahiomakoneita ja tarvikkeita, jotka ovat täysin yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa.
  • Maksimaalinen mukavuus, sillä tarvikkeet voidaan vaihtaa 100-prosenttisesti nopeasti ilman työkaluja.
  • Luotettava: Pyörimissuunnasta riippuvia tarvikkeita ei voi enää asentaa väärin innovatiivisen X-LOCK-järjestelmän ansiosta. Hyvä käyttäjäsuoja oikean asennuksen yhteydessä kuuluvan äänimerkin ansiosta.
  • Siistiä työskentelyä ilman ikäviä naarmuja! X-LOCK-kulmahiomakoneissa vähemmän huomattavia ja vähäisempiä hiomanaarmuja.
Kulmahiomakone 125 mm, 900 W:n moottori. X-Lock-järjestelmä.

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkahva, suojakupu ja laatikko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat