Elektryczna szlifierka kątowa GWX, z blokadą przed ponownym uruchomieniem, System X-LOCK

Nr art.: 077050 9-125S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GWX 9-125S
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
pobór mocy 900 W
zakres prędkości obrotowej 2 800 min-1 - 11 000 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 2,1 kg
Napięcie w sieci 230 V
częstotliwość sieciowa 50 Hz
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne Zmienna prędkość obrotowa
Seria System X-LOCK
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077050 9-125S
EAN / GTIN 3165140962568
Numer producenta 06017B2000
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

  • Łatwo i szybko: Łatwa wymiana akcesoriów do szlifierek kątowych bez ryzyka utraty części i konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
  • Nie jest konieczny dodatkowy klucz.
  • Kompleksowo: Duży wybór szlifierek kątowych i akcesoriów przy pełnej kompatybilności wstecznej.
  • Maksymalny komfort dzięki w pełni beznarzędziowej i szybkiej wymianie akcesoriów.
  • Niezawodnie: Innowacyjny system X-LOCK zapobiega błędnemu montażowi akcesoriów wymagających uwzględnienia kierunku pracy. Najlepsza ochrona użytkownika dzięki sygnałowi akustycznemu przy prawidłowym montażu.
  • Czysta praca bez uciążliwych zarysowań! Mniej widoczne i rzadsze ślady szlifowania w przypadku szlifierek kątowych X-LOCK.
Szlifierka kątowa 125 mm z silnikiem 900 W. System X-Lock.

W dostawie:

W komplecie uchwyt dodatkowy, osłona i karton.