Beskyttelsesoverall type 3/4/5/6 Tyvek® 800J, hvid, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 098305 S
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve hvid
Unisex-størrelse S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098305 S
EAN/GTIN 5450208013039
Producentnummer D15441654

Betegnelse

Udførelse:

Tyvek® 800J, type 3/4/5/6, model CHA5. Åndbar kemikaliebeskyttelsesdragt, der kombinerer beskyttelse mod stænk fra vandbaserede kemikalier med modstandsevne og bevægelsesfrihed. Tydeligt overlimede sømme. Tommelfingerløkker forhindrer, at dragtens ærmer glider op.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven