Fræsehoved TPC med spånbrydere 3×D, HB730, ⌀ D f8: 10mm

Art.-nr.: 210344 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D f8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Antal skær Z: 5
  • Spiralvinkel: 45

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skær-⌀ D 10 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 5
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring
Spåntagningsstrategi TPC
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 10 mm
Passende holder GARANT TopCut
Hovedlængde L 35,5 mm
Skærlængde L2 30 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 0,045 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210344 10
EAN/GTIN 4045197722331
Producentnummer 210344 10

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Utförande:

Fräshuvud speciellt utvecklat för TPC-fräsning.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maxvärden.
Skärvärden för konventionell fräsnings hittar du i bearbetningshandboken nr 110020.
ae max = 0,08×D för TPC-bearbetning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven