• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cabezal para fresar TPC con divisores de virutas 3×D, HB730, ⌀ D f8: 10mm

Número de artículo: 210344 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D f8 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Profundidad de corte mín. ap 0,2 mm
Serie TopCut
Profundidad de corte máx. ap 30 mm
Denominación del fabricante Fräskopf TPC mit Spanteilern 3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación HOG-PGK10
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante HB7730
Recubrimiento AlCrN
Clase HB730
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 35,5 mm
Longitud total L 49,4 mm
Peso 32 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Estrategia de arranque de virutas TPC
Diámetro del filo D1 10 mm
Clase de tolerancia f8
Longitud de filo L1 30 mm
Longitud de cabeza L 35,5 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (circunferencial) 5
Número de cortes activos (lado frontal) 5
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de hélice 45 grados
Ancho del chaflán angular b 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación horizontal; vertical
Propiedades del ángulo de espiral desigual
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 210344 10
EAN / GTIN 4045197722331
Número del fabricante 210344 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Cabezal para fresar concebido para el uso TPC.

Nota:

ae máx. = 0,08×D para el mecanizado TPC.
hmáx.: Los valores indicados en la tabla son valores máximos.
Encontrará valores de corte para el fresado convencional en el manual de mecanizado con arranque n.º 110020.

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos