{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 144 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Spændeskruer | 232990 TX7 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232256 12 | |
EAN/GTIN | 4045197717788 | |
Producentnummer | 232256 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.438,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.781,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 12×D | 12×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 144 mm | 144 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |