Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 12

Tuote nro.: 232256 12
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
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: 12×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 12×D
Varsi ISO 9766
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 12 mm - 12,5 mm
Hyötypituus L1 144 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren pituus Ls 50 mm
Kiristysruuvit 232990 TX7
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 232256 12
EAN / GTIN 4045197717788
Valmistajan numero 232256 12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäjäähdytys.
Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.

Ohje:

Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja vc-arvoja 30%:lla.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.