Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 12

Artiklové číslo: 232256 12
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 12 mm
Celková délka L 225,8 mm
Užitná délka L1 144 mm
Nepodepřená délka A 175,8 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ZYL02001015; HOG-23228X12
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D
Průměr břitu, max. Dc 12,5 mm
Průměr těla D2 10,9 mm
Délka upínací drážky 160,51 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,32 mm
Délka nástavce, držák 166,65 mm
Úhel šroubovice 20 stupně
Provedení upínací drážky 3
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Tloušťka řezné destičky T 2,4 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX12
Označení řezné destičky 232286 12
Funkční délka 144 mm
Hmotnost 218 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 12×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232256 12
EAN / GTIN 4045197717788
Číslo výrobce 232256 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty vc o 30 %.
Další velikosti k dodání na poptávku.