{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | morsekonus MK | |
| Kodning af adskillelsespunkt | MKG00202X95 | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | HOG-23228X12 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 0020 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 104,5 mm | |
| Skærediameter, min. | 11,5 mm | |
| Legemsdiameter | 10,9 mm | |
| Kravediameter | 17,78 mm | |
| Spånnotlængde | 163,85 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 2,32 mm | |
| Fastgørelseslængde, holder | 190,85 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Snoet vinkel | 20 grader | |
| Version, spænderille | 3 | |
| Vinkel, 1. trin | 132 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Skærepladetykkelse | 2,4 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | HOG-2322XX | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | HOG-2322XX12 | |
| Beskrivelse, skæreplade | 232286 12 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Længde på udhæng | 200 mm | |
| Nyttelængde | 146,4 mm | |
| Samlet længde | 275 mm | |
| Funktionslængde | 200 mm | |
| Vægt | 245 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 232275 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406106041 | |
| Producentnummer | 232275 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |