Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 12×D, Tip: 12

Cod articol.: 232256 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 12 mm
Lungimea totală L 225,8 mm
Lungime utilă L1 144 mm
Lungime activă A 175,8 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare ZYL02001015; HOG-23228X12
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 50 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D
Diametru de tăiere, max. Dc 12,5 mm
Diametru corp D2 10,9 mm
Lungimea canalelor de aşchii 160,51 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,32 mm
Lungime accesoriu, suport 166,65 mm
Unghi de răsucire 20 grade
Execuție canelură de prindere 3
Unghi, prima etapă 132 grade
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Placă de tăiere grosime T 2,4 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX12
Denumire Inserție de tăiere 232286 12
Lungime funcţională 144 mm
Greutate 218 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 12×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232256 12
EAN / GTIN 4045197717788
Număr producător 232256 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Reduceţi valorile pentru avans f cu 10% şi valorile vccu 30%.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.