Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 12

Codice art.: 232256 12
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero totale di taglienti 1
Diametro tagliente, min. Dc 11,5 mm
Lunghezza complessiva L 225,8 mm
Lunghezza utile L1 144 mm
Sporgenza A 175,8 mm
Diametro codolo DS 20 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco ZYL02001015
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 HOG-23228X12
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0200 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h$06
Dimensione attacco 0200
Lunghezza codolo LS 50 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,013 mm
Lubrorefrigerante sì
Diametro tagliente, max. Dc 12,5 mm
Diametro corpo D2 10,9 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 160,51 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 2,32 mm
Lunghezza di fissaggio, supporto 166,65 mm
Angolo di spoglia 20 grado
Esecuzione della scanalatura per i trucioli 3
Regolabilità regolazione non possibile
Angolo, 1° livello 132 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Elementi di guida Senza elementi di guida
Interfaccia Attacco 1
Spessore inserto T 2,4 mm
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto HOG-2322XX12
Designazione inserto 232286 12
Lunghezza funzionale 144 mm
Peso 218 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232256 12
EAN / GTIN 4045197717788
Codice del produttore 232256 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori vc del 30%.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.