Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 12×D, Type: 12

Réf.: 232256 12
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 12 mm
Longueur totale L 225,8 mm
Longueur utile L1 144 mm
Longueur de col A 175,8 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation ZYL02001015; HOG-23228X12
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 50 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D
Diamètre des dents, max. Dc 12,5 mm
Diamètre de corps D2 10,9 mm
Longueur des goujures 160,51 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,32 mm
Longueur de montage, support 166,65 mm
Angle d’hélice 20 degrés
Exécution goujure 3
Angle, 1er étage 132 degrés
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1; interface 2
Epaisseur de plaquette T 2,4 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2322XX12
Désignation de la plaquette 232286 12
Longueur fonctionnelle 144 mm
Poids 218 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 12×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232256 12
EAN / GTIN 4045197717788
Réf. fabricant 232256 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs vc de 30%.
Autres dimensions disponibles sur demande.