Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 13

Art.-nr.: 232256 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02001015
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 HOG-23228X13
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter DS 20 mm
Skaftlængde LS 50 mm
Skærediameter, min. Dc 13 mm
Legemsdiameter D2 12,7 mm
Spånnotlængde 173 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 2,62 mm
Fastgørelseslængde, holder 176,3 mm
Antal skær, i alt 1
Snoet vinkel 20 grader
Version, spænderille 3
Vinkel, 1. trin 132 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Styringselementer uden styreelementer
Skærepladetykkelse T 3,2 mm
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG-2322XX13
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 HOG-2322XX13
Beskrivelse, skæreplade 232286 13
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 187,4 mm
Nyttelængde L1 158,89 mm
Samlet længde L 237,4 mm
Funktionslængde 156 mm
Vægt 249 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232256 13
EAN/GTIN 4045197717795
Producentnummer 232256 13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og vc-værdier med 30%.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.