• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 12

Artikelnummer: 232256 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 12×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 12×D
Schacht ISO 9766
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 12 mm - 12,5 mm
Nuttige lengte L1 144 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schachtlengte Ls 50 mm
Spanschroeven 232990 TX7
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 232256 12
EAN/GTIN 4045197717788
Nummer fabrikant 232256 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Voedingswaarden f met 10% en vc–waarden met 30% reduceren.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan