• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERMT D15A25-3-060-C25-10 Schaftfräser für die produktive Bearbeitung von 3D-Oberflächen von Schaufeln in Turbomaschinen

Artikel-Nr.: 3321384
Netto: 253,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROUNDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3321384
EAN / GTIN 7291075476972
Herstellernummer 3321384
L-Nummer L23980 613

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.1 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RPHX 1003MO-MT5
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen