• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RPHX 1003M0-MT5 IC5500 Runde Fräswendeschneidplatten mit Indexierungsnuten

Artikel-Nr.: 3321383
Netto: 15,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3321383
EAN / GTIN 7291075431490
Herstellernummer 3321383
L-Nummer L23970 366

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.35 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 5

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen